Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852112, Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 20 (230 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1650534
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101515
EAN/GTIN:
     4030635028335
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852112, Doppelschleifmaschine GU 20 Diese Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 20 ist ein Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie. Produkteigenschaften: , Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz , Gehäuse aus Aluminiumstrangguss , Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern , Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug , Sichtscheiben aus bruchsicherem Material , Vibrationsdämpfende Gummifüße Lieferumfang: Maschine, Schleifscheibe Normalkorund grob K36, Schleifscheibe Normalkorund fein K80, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Typ:
OPTIgrind GU 20
Leistung:
600 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-1
Schleifscheiben-Ø:
200 mm
Schleifscheibenbreite:
30 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø:
32 mm
Absaugstutzen-Ø:
34 mm
Abmessung (L x B x H):
495 x 260 x 330 mm
Gewicht:
19 kg
Herstellerartikelnummer:
3101515
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Markenname:
OPTIgrind
Weitere Suchbegriffe: 56852112, DOPPELSCHLEIFMASCHINE,
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 209,62*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 209,76*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 211,36*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 180,92*
€ 212,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,82*
€ 278,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 14,21*
Zubehör
PROMAT
4000842024
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.