Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmaschine OPTIturn TZ4 / 400V/3Ph/50Hz Drehmaschine, 3432242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650686
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3432242
EAN/GTIN:
     4030635047541
Suchbegriffe:
Drehmaschine
drehmaschine optimum
drehmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3432242, Drehmaschine OPTIturn TZ4 / 400V/3Ph/50Hz Drehmaschine, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: DREHMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.333,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.466,53*
€ 17.215,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.409,81*
€ 17.147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.333,42*
€ 17.056,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.