| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1650710 Herst.-Nr.: 3693115 EAN/GTIN: 4036351335801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3693115, Vollautomatische Bandsäge mit Siemens Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfang und Bedienung über 7 Zoll großem Touchdisplay. Serienmäßig mit 700 mm Materialvorschub. Schnittbewegung erfolgt über Umlaufspindel und Servomotor. Mit ARP (automatische Schnittvorschubregelung) -> Automatischer Sägebandvorschub in Abhängigkeit des Materialwiderstands. Vorschubgeschwindigkeit wird ständig an die aktuelle Schnittbelastung angepasst. ARP ermöglicht kürzere Arbeitsprozesse und gleichzeitig höhere Standzeiten der Sägebänder. . Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance.Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 150 m/min. Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe,Asynchronmotor und Frequenzumrichter. Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock. Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mitManometer. Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes. vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke. elekt, Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 2865000 GRAMM | Kühlmittelpumpe: | ? | Spänebehälter: | ? | Späneförderer: | ? | Motorleistung Kühlmittelpumpe: | 0,12 kW | Motorleistung Hydraulikpumpe: | 0,75 kW | Sägebanddicke: | 1,1 mm | Abschnittlänge min.: | 10 mm | Materialdurchmesser min.: | 10 mm | Sägebandgeschwindigkeit(en): | 15 - 150 m/min | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 1950 mm | Materialvorschub max.: | 19999 mm | Min. Restwerkstücklänge Automatik: | 200 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 2190 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 2865 kg | Materialvorschub min.: | 3 mm | Min. Restwerkstücklänge: | 30 mm | Sägebandbreite: | 34 mm | Länge (Produkt) ca.: | 3875 mm | Leistung Antriebsmotor: | 4 kW | Anschlussspannung: | 400 V | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): | 440 mm | Schnittbereich 0° Bündel (Rohr): | 460 x 400 mm | Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil): | 460 x 400 mm | Netzfrequenz: | 50 Hz | Sägebandlänge: | 5360 mm | Schnittwinkel: | 7 ° | Zufuhrrollenbahn: | 700 mm | Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub: | 715 mm | Materialvorschubgeschwindigkeit: | 8,5 m/min | Höhe Arbeitstisch: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |