Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Säulen-Metallbandsäge HMBS 440 HA CALIBERMETALLKRAFT, 3693100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650712
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3693100
EAN/GTIN:
     4036351335771
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3693100, Halbautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3 Zoll Touchscreen. Schnittbewegung erfolgt über Hydraulikzylinder. Mit BRP (Schnittvorschubregelung): bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance. Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 150 m/min. Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter. Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock. Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer. Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes. Vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke. Elektrisch angetriebene Späneräumbürste. Emulsionskühlung mit Flüssigkeitsaufteilung in die Sägebandführu, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2410000 GRAMM
Kühlmittelpumpe:
?
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
0,12 kW
Motorleistung Hydraulikpumpe:
0,75 kW
Sägebanddicke:
1,1 mm
Abschnittlänge min.:
10 mm
Materialdurchmesser min.:
10 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 -150 m/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1950 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2190 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2410 kg
Min. Restwerkstücklänge:
30 mm
Sägebandbreite:
34 mm
Länge (Produkt) ca.:
3875 mm
Leistung Antriebsmotor:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
440 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
460 x 400 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
460 x 400 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägebandlänge:
5360 mm
Schnittwinkel:
7 °
Höhe Arbeitstisch:
800 mm
Bandvorschubüberwachung:
BRP
Späneräumbürste:
elektrisch angetrieben
Sägerückhub:
hydraulisch
Sägevorschub:
hydraulisch
Bandspannungsüberwachung:
Hydraulische Sägebandspannung
Beleuchtung des Arbeitsbereichs:
LED
Steuerung:
Mitsubishi FX 5 mit 4,3 Touchscreen
Bedienpult:
schwenkbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50.161,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.