| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1650713 Herst.-Nr.: 3692100 EAN/GTIN: 4036351335733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3692100, Halbautomatische Horizontalsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 4,3 Zoll Touchscreen . Schnittbewegung erfolgt über Hydraulikzylinder. Mit BRP (Schnittvorschubregelung) > bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. automatische Positionierung nach Eingabe des gewünschten Winkels. Hydraulische Klemmung des Drehtellers ermöglich genauen Winkelschnitt. Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimiert Vibrationen für höchste Säge-Performance. Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 150 m/min. Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter. Bei geraden Schnitten Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock. Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer. Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standze, Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 2080000 GRAMM | Kühlmittelpumpe: | ? | Motorleistung Kühlmittelpumpe: | 0,12 kW | Motorleistung Hydraulikpumpe: | 0,75 kW | Sägebanddicke: | 1,1 mm | Materialdurchmesser min.: | 10 mm | Sägebandgeschwindigkeit(en): | 15 - 150 m/min | Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial): | 150 mm | Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): | 150 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 1756 mm | Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): | 200 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 2080 kg | Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): | 220 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 2225 mm | Abschnittlänge min.: | 25 mm | Min. Restwerkstücklänge: | 25 mm | Schnittbereich +60° rund (Rohr): | 290 mm | Schnittbereich -60° rund (Rohr): | 290 mm | Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil): | 290 x 385 mm | Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil): | 290 x 385 mm | Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): | 300 mm | Sägebandbreite: | 34 mm | Leistung Antriebsmotor: | 4 kW | Anschlussspannung: | 400 V | Schnittbereich +45° rund (Rohr): | 430 mm | Schnittbereich -45° rund (Rohr): | 430 mm | Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil): | 430 x 385 mm | Schnittbereich -45° rechteck liegend (Hohlprofil): | 430 x 385 mm | Länge (Produkt) ca.: | 4341 mm | Schnittbereich 0° rund (Rohr): | 440 mm | Netzfrequenz: | 50 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |