Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Säulen-Metallbandsäge HMBS 540 CNC 2000 CALIBERMETALLKRAFT, 3693220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650716
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3693220
EAN/GTIN:
     4036351331681
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3693220, Vollautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung und 2000 mm langer Zufuhrrollenbahn, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienung über 7 Zoll Touchscreen. Serienmäßig mit 2000 mm Materialvorschub. Schnittbewegung erfolgt über Hydraulikzylinder. Mit BRP (Schnittvorschubregelung) > bei Überschreitung einer festgelegten Amperegrenze, wird die Vorschubbewegung gestoppt, während das Sägeband weiterläuft, um Späne aus dem Schnittkanal zu fördern. Nach Erreichen der Normalbelastung wird der Sägevorgang fortgesetzt. Robuster Maschinenkörper und möglichst kleine Abstände zwischen Sägeband, Maschinenführung und Werkstück minimieren Vibrationen für höchste Säge-Performance. Stufenlose Schnittgeschwindigkeit von 15 150 m/min. Sägebandantrieb erfolgt über Kegelradgetriebe, Asynchronmotor und Frequenzumrichter. Spannung des Materials vor und hinter dem Schnitt durch zweigeteilten Spannstock. Druckeinstellung der hydraulischen Schraubstockspannung über Steuerventil mit Manometer. Sägebandneigung von 7° und hydraulische Sägebandspannung erhöhen die Standzeit des Sägeblattes. vordere Bandführung bewegt sich automatisch parallel zur beweglichen Spannstockbacke. elektrisch angetriebene Spän, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5100000 GRAMM
Kühlmittelpumpe:
?
Spänebehälter:
?
Späneförderer:
?
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
0,12 kW
Motorleistung Hydraulikpumpe:
0,75 kW
Sägebanddicke:
1,3 mm
Materialdurchmesser min.:
10 mm
Abschnittlänge min.:
15 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 - 150 m/min
Min. Restwerkstücklänge Automatik:
200 mm
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub:
2000 mm
Zufuhrrollenbahn:
2000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2550 mm
Materialvorschub min.:
3 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
3400 mm
Min. Restwerkstücklänge:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Sägebandbreite:
41 mm
Länge (Produkt) ca.:
4300 mm
Gewicht (Netto) ca.:
4950 kg
Materialvorschubgeschwindigkeit:
5 m/min
Leistung Antriebsmotor:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
550 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
550 x 460 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
550 x 500 mm
Sägebandlänge:
6200 mm
Schnittwinkel:
7 °
Höhe Arbeitstisch:
800 mm
Materialvorschub max.:
9999 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93.868,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.