Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge si x 26 A HOLZKRAFT, 5508775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651168
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5508775
EAN/GTIN:
     4036351243496
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
formatkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5508775, Formatkreissäge si x 26 A HOLZKRAFT, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
822000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: FORMATKREISSÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.966,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.006,05*
€ 26.187,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.997,08*
€ 26.176,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.968,04*
€ 26.141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.966,50*
€ 26.140,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.