Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschubapparat VSA 2048 L Plus HOLZKRAFT, 5119049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651259
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5119049
EAN/GTIN:
     4036351337775
Suchbegriffe:
Vorschubapparat
vorschubapparat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5119049, Mit vier Rollen und acht Geschwindigkeiten, Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust. Rechts- und Linkslauf. Inklusive Stativ PLUS mit hochwertigen Klemmhebeln und Zählwerk, individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz. Acht Geschwindigkeiten möglich, Geschwindigkeitsauswahl über Schalter und Wechselgetriebe., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75500 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Ausladung max.:
1050 mm
Rollendurchmesser:
120 mm
Länge (Produkt) ca.:
1665 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
2 / 4 / 5,5 / 6,5 / 11 / 13 / 16,5 / 33 m/min
Federweg der Rollen:
20 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
220 mm
Anzahl der Vorschubrollen:
4 St
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
540 mm
Rollenbreite:
60 mm
Gewicht (Netto) ca.:
75,5 kg
Geschwindigkeitsstufen:
8
Erläuterung Gewicht (Netto) ca.:
inklusive Stativ
Weitere Suchbegriffe: VORSCHUBAPPARAT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.347,18*
€ 1.411,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,04*
€ 1.413,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,74*
€ 1.682,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,00*
€ 1.675,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,55*
€ 1.640,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,27*
€ 1.618,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,04*
€ 1.616,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.