Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber AdvancedImpactDrive 18 mit 1 Akku u. Ladg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1675812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603980302
EAN/GTIN:
     4059952524078
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603980302, Akku-Drehschlagschrauber AdvancedImpactDrive 18, Das kompakte Kraftpaket – kürzeste Kopflänge seiner Klasse, Kompaktes Design mit 155 mm Kopflänge für die Arbeit in beengten Bereichen, 130 Nm starkes Drehmoment für schwierige Projekte, Schnelle Ergebnisse dank einer Schlagzahl von 0–3.200/min, Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah, Ladegerät AL 1810 CV, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Bohrschrauben:
nein
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl:
0-2600 min-1
Press+Lock:
nein
Schlagbohren:
nein
Schlagzahl:
0-3200 bpm
Verbrauchsniveau:
Advanced
Volumen:
5,395 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
245 x 242 x 91 mm
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Weitere Suchbegriffe: 4059952524078, AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,56*
€ 113,78*
1 Tag
5
€ 23,00*
ab € 95,73*
€ 117,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,51*
€ 120,83*
€ 4,90*
ab € 96,71*
€ 120,84*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 122,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603980303
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.