Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere AdvancedHedgeCut 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1675873
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C0801
EAN/GTIN:
     4059952614731
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06008C0801, Heckenschere AdvancedHedgeCut 65. Problemloses Trimmen großer Hecken mit 80% niedrigerem Geräuschpegel. ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80% Geräuschdämpfung (93 dB(A)). Messerlänge von 65 cm und 34 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten. Rutschkupplung mit hohem Drehmoment(50–70 Nm) ermöglicht kraftvolle Schnitte durch dicke Äste. Perfekt zum Trimmen mittelgroßer bis großer Hecken. Kraftvoller 500-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für schnelle Ergebnisse. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
289 GRAMM
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messerabstand:
34 mm
Messerlänge:
650 mm
Messer-Protector:
ja
Motorleistung:
500 W
Rutschkupplung-Drehmoment:
60 Nm
Sägefunktion:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Spannung:
230 V
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Volumen:
65,215 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1171 x 241 x 210 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,33*
€ 163,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 137,41*
€ 167,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,18*
€ 173,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 174,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 174,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.