Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Moto-Saw Allzweck-Holzsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1676298
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615MS51JA
EAN/GTIN:
     8710364062829
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz 100mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2615MS51JA, DREMEL® Moto-Saw Allzweck-Holzsägeblatt, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Gesamtlänge:
100 mm
Sägeblatt-Stärke:
0.4 mm
Sägeblatt-Tiefe:
2.5 mm
Schnitttiefe:
18 mm
Volumen:
0,085 dm3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, säbelsägeblatt holz, 8710364062829, DREMEL®
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 4,80*
€ 6,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 6,95*
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,14*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615MS52JA
ab € 4,77*
Sonstiges
Dremel
2615MS53JA
ab € 4,83*
Sonstiges
Dremel
F013MS20JA
ab € 90,86*
Sonstiges
Dremel
2615MS50JA
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.