Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser Atino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1676493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663A00
EAN/GTIN:
     3165140967846
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603663A00, Linienlaser Atino, Lieblingsstücke allein aufhängen – im Handumdrehen, All in One: Linienlaser mitintegriertem Maßband für einfaches Befestigen, Ausrichten und Messen, Die Arbeit allein erledigen:Ausrichten von Objekten an der Wand ohne die Hilfe anderer, Schnell und flexibel: Gelpad oder Pinsgewährleisten die Befestigung des Linienlasers auf verschiedensten Oberflächen, Ausrichten und Anbringen von Bildern, Regalborden, Spiegeln, Handgriffen, Haken oder sogar Fernsehern, Vertikale oderhorizontale Ausrichtung in alle Richtungen (0°, 90°, 180°, 270°), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
182 GRAMM
Anzahl Batterien:
1
Arbeitsbereich Laserlinie:
1.7 m
Arbeitsbereich, Maßband:
1.5 m
Batterie:
1 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Genauigkeit**:
± 0.3°
Im Set mit Stativ:
nein
Laserdiode:
630 - 650 nm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Laserklasse:
2
Lotfunktion:
nein
Volumen:
2,16 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
124 x 115 x 62 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, 3165140967846, LINIENLASER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 39,84*
€ 50,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,06*
€ 50,61*
4 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 51,72*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 41,50*
€ 51,93*
1
€ 4,00*
ab € 43,34*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.