Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P ohne Akkupsck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1676613
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6L01
EAN/GTIN:
     4053423246186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019H6L01, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P, Mit seiner 180-mm-Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aberbis zu 35 % leichter. Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien. Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassendes PROtection-Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt. Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. DerWinkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
7000 min-1
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Leerlaufdrehzahl:
6100 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
4.1 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
C
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
9,676 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, 4053423246186, AKKU-WINKELSCHLEIFER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 268,53*
€ 4,90*
ab € 236,25*
€ 271,68*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 238,85*
€ 273,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,44*
€ 279,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 288,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.