Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT 'Hardwood Fast' T 144 DHM Stichsägeblatt, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1676886
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608901816
EAN/GTIN:
     4053423247817
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608901816, Herausragende Lebensdauer in Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen! Progressive Zahnteilung zum Trennen von Material jeder Dicke. Arbeiten wie das Schneiden von modernen Dielen für eine Terrasse oder einen Balkon sind sehr anstrengend. Leider neigten zähe oder abrasive Materialien wie Holz-Kunststoff-Verbundstoffe dazu, Stichsägeblätter zu zerstören. Das ist nun nicht mehr der Fall: Das EXPERT ‘Hardwood Fast’ hat Carbide-Zähne für eine herausragende Lebensdauer. Das Bosch EXPERT ‘HardwoodFast’ Stichsägeblatt schneidet auch MDF, Grobspanplatten, WPC, Gipskartonplatten und Faserplatten.Es bietet einen schnellen, hochwertigen Schnitt und ist weitaus langlebiger als herkömmliche Stichsägeblätter. Es ist die erste Wahl für Profis. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
ja
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 45-mal länger als ein Bosch T144D Stichsägeblatt
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Volumen:
0,084 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
Carbide
Zahnausführung:
Carbide-bestückt (Leiste), zähnegeschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
3.5-5.0
Zahnteilung [TPI]:
5-7
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, 4053423247817, HARDWOOD
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,99*
€ 48,35*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 37,05*
€ 48,66*
Lager 260
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 48,85*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,88*
€ 49,40*
6 Tage
75
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,24*
€ 49,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,85*
€ 58,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,70*
€ 54,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.