Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

179N-8/228, Hazet Werkstattwagen mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1765540
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-8/228
EAN/GTIN:
     4000896250394
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

179N-8/228, Werkstattwagen mit Sortiment, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
111000 GRAMM
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefäch
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
540 kg
Länge x Breite x Höhe:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen | Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüssel
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal:
Selbsteinzug
Schublade Verriegelung:
Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss:
Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
7× 81?x?522?x?398 mm
Schubladen, hoch:
1× 166?x?522?x?398 mm
Werkstattwagen Rammschutz:
Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrz
Anzahl Werkzeuge:
228
Netto-Gewicht (kg):
90 kg
Länge:
785 mm
Abmessungen / Länge:
785 mm x 518 mm x 1020 mm
Höhe:
1020 mm
Breite:
518 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
522 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, WERKSTATTWAGEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.338,36*
€ 2.455,07*
€ 4,90*
ab € 2.350,86*
€ 2.467,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.258,22*
€ 2.478,26*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.398,28*
€ 2.515,65*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.358,34*
€ 2.538,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,07*
€ 2.921,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,36*
€ 2.905,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,08*
€ 2.832,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,08*
€ 2.794,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,36*
€ 2.782,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.