Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197-11/3, Hazet Magnetbutton-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197-11/3
197-11/3
197-11/3
197-11/3
Artikel-Nr.:
     260W-1765664
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     197-11/3
EAN/GTIN:
     4000896255191
Suchbegriffe:
Haltemagnet
haltemagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

197-11/3, Magnetbutton-Satz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Länge:
72 mm
Abmessungen / Länge:
72 mm x 29 mm x 13 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Abfüllplatz, MAGNETBUTTON-SATZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,63*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 15,98*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 18,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.