Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/15 M St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher HD 6/15 M St Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau
Kärcher HD 6/15 M St Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau
Kärcher HD 6/15 M St Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 560 l/h Grau
Artikel-Nr.:
     260W-1767006
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.150-950.0
EAN/GTIN:
     4054278233970
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger stationär
stationäre Hochdruckreiniger
stationärer Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.150-950.0, Die neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ist das Herzstück unserer leistungsstarken Motor-/Pumpeneinheit HD 6/15 M St mit Wechselstrommotor. Sie ermöglicht eine um biszu 20 Prozent gesteigerte Energieeffizienz und Reinigungsleistung, garantiert hohe Standzeiten undsorgt mühelos für einen Arbeitsdruck von 150 Bar. Zum Schutz der Pumpe ist ein Wasserfeinfilter, der zuverlässig Schmutzpartikel aus dem Brauchwasser entfernt, eingebaut. Auch die automatische Druckentlastung schützt Pumpe und weitere Hochdruckkomponenten vor möglichen Belastungen im Stand-by-Betrieb. Darüber hinaus ist das Mittelklassegerät extrem service- und anwenderfreundlich aufgebaut, sodass alle wichtigen Komponenten einfach erreicht werden können. Ob stehender und liegender Betrieb: Für eine einfache vertikale Montage an Wänden (oder horizontal als Einbaugerät) befindet sich eine clevere 3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20500 GRAMM
Stromart:
1 / 230 / 50
Fördermenge:
560 l/h
Zulauftemperatur:
60 °C
Arbeitsdruck:
150 / 15 bar / MPa
Max. Druck:
225 / 22.5 bar / MPa
Anschlussleistung:
3.1 kW
Anschlusskabel:
5 m
Wasserzulauf:
3/4?
Gewicht (mit Zubehör):
20.5 kg
Abmessungen (L × B × H):
290 x 300 x 565 mm
Top Feature:
3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
Produktvorteile:
Vorbereitet für stationären Betrieb | Qualitativ hochwertige Ausstattung | Gesteigerte Energieeffizienz | Flexibler Betrieb | Vorbildliche Servicefreundlichkeit
Qualitativ hochwertige Ausstattung:
Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor. | Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
Flexibler Betrieb:
Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
Vorbereitet für stationären Betrieb:
Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
Druckabschaltung:
TRUE
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
290 mm
Breite des Produktes:
300 mm
Höhe des Produktes:
565 mm
Gewicht ohne Zubehör:
20.5 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,68*
€ 674,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,61*
€ 688,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,47*
€ 727,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,57*
€ 729,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,16*
€ 868,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,25*
€ 819,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,70*
€ 801,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,55*
€ 763,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,62*
€ 749,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,61*
€ 730,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.