Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger K 4 Power Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 4
Image 4
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1767045
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.324-030.0
EAN/GTIN:
     4054278618227
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.324-030.0, Der K 4 Power Control-Hochdruckreiniger macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Neben dem Anwendungsberater bietet die App weitere hilfreiche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Wurde die richtige Druckstufe gefunden, lässt sie sich ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr einstellen und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüfen. Weiter überzeugt der K 4 Power Control mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13100 GRAMM
Stromart:
230 / 50 V / Hz
Druck:
20 – max. 130 / 2 – max. 13 bar / MPa
Fördermenge:
max. 420 l/h
Flächenleistung:
30 m²/h
Zulauftemperatur:
max. 40 °C
Anschlussleistung:
1.8 kW
Anschlusskabel:
5 m
Gewicht ohne Zubehör:
11.5 kg
Abmessungen (L × B × H):
402 x 306 x 588 mm
Top Feature:
Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige | Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor
Produktvorteile:
Home & Garden App | Höhenverstellbarer Teleskopgriff | Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem | Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Home & Garden App:
Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexpert | Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Rein
Höhenverstellbarer Teleskopgriff:
Für eine komfortable Ziehhöhe. | Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.
Teleskopgriff:
TRUE
Integriertes Aufbewahrungsnetz:
TRUE
Wassergekühlter Motor:
TRUE
Geräteseitiges Quick Connect:
TRUE
Integrierter Wasserfilter:
TRUE
Reinigungsmitteleinsatz über:
Plug 'n' Clean-System
Lieferumfang:
Hochdruckpistole G 160 Q Power Control | Vario Power Jet | Dreckfräser | HD-Schlauch 8 m
"Lieferumfang:
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"""""
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse kärcher, dreckfräse, kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar, Hochdruckreiniger, HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 6,90*
ab € 169,70*
€ 200,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 174,68*
€ 207,40*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 175,72*
€ 208,88*
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 210,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,32*
€ 229,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.