Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Aschesauger AD 2 Battery Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Kärcher AD 2 Schwarz 14 l 230 W
Artikel-Nr.:
     260W-1767064
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.348-301.0
EAN/GTIN:
     4054278662077
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.348-301.0, Mit unserem kabellosen Aschesauger AD 2 Battery wird die schnelle Beseitigung von Asche aus Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills zu einem staubfreien Kinderspiel. Der kraftvolle 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku mit Real Time Technology zur Anzeige der Akkulaufzeit auf einem integrierten LCD-Display sorgt dazu für die nötige Ausdauer. Im Zusammenspiel mit durchdachten Innovationen, wie der ReBoost-Funktion zur effektiven Filterabreinigung auf Knopfdruck, ist eine hohe und insbesondere auch konstante Saugleistung jederzeit gewährleistet. Grobschmutz, Asche oder auch feineStaubpartikel werden zuverlässig aufgesaugt – dank des abgeschrägten Handrohrs auch an schwer zugänglichen Stellen. Der flexible Saugschlauch aus ummanteltem Metall sowie der flammenhemmende 14-Liter-Auffangbehälter garantieren dabei ein Höchstmaß an Sicherheit. Und durch den robusten Flachfaltenfilter mit vorgelagertem Grobschmutzfilter aus Metall bleibt auch die Abluft staubfrei. Nach getaner Arbeit wird der Saugschlauch einfach in eine Vertiefung im Gehäuse des Geräts eingesetzt und alles platzsparend verstaut., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5375 GRAMM
Akku-Gerät:
1
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Behältergröße:
14 l
Behältermaterial:
Metall
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung:
18 V
Laufzeit je Akkuladung:
ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah) min
Gewicht ohne Zubehör:
3.9 kg
Abmessungen (L × B × H):
328 x 343 x 431 mm
Top Feature:
Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
Produktvorteile:
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku:
Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
Anlehnposition:
TRUE
Ablagefläche für Kleinteile:
TRUE
Filterreinigungsfunktion:
TRUE
Komfortabler Haltegriff am Behälter:
TRUE
Lieferumfang:
Saugschlauch 1.2 m / Metall, ummantelt | Saugschlauch, Material Metall, ummantelt | 1 St. Flachfaltenfilter Polyester, flammhemmend | Grobschmutzfilter | Grobschmutzfilter, Material Metall | Akku und Ladegerät inbegriffen | Akku 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück) | Ladegerät 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
328 mm
Breite des Produktes:
343 mm
Höhe des Produktes:
431 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 164,84*
€ 197,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 208,72*
€ 3,50*
ab € 174,85*
€ 210,18*
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 225,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,29*
€ 227,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.