Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Astsäge PGS 4-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher PGS 4-18 5 cm 18 V Gelb
Kärcher PGS 4-18 5 cm 18 V Gelb
Kärcher PGS 4-18 5 cm 18 V Gelb
Kärcher PGS 4-18 5 cm 18 V Gelb
Kärcher PGS 4-18 5 cm 18 V Gelb
Artikel-Nr.:
     260W-1767117
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.445-330.0
EAN/GTIN:
     4054278966854
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Astschere
Astschneider
Astsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.445-330.0, Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Die Sägeblätter können werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1787 GRAMM
Akku-Gerät:
1
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Hubzahl:
max. 2500
Schnittdurchmesser mit Astbügel:
max. 50 mm
Schnittdurchmesser ohne Astbügel:
max. 80 mm
Sägeblattlänge:
150 mm
Lautstärke:
83 dB(A)
Spannung:
18 V
Leistung je Akkuladung *:
max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah) Schnitte
Laufzeit je Akkuladung:
max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah) min
Gewicht ohne Zubehör:
1.4 kg
Abmessungen (L × B × H):
475 x 89 x 174 mm
Top Feature:
Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
Produktvorteile:
Qualitätssägeblatt made in Germany | Werkzeugloser Sägeblattwechsel | 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform | Abnehmbarer Akkufuß | Abnehmbarer Astbügel | Gummierter Handgriff
Qualitätssägeblatt made in Germany:
Für optimale Schnittleistung.
Abnehmbarer Astbügel:
Gewährleistet einen sicheren Halt auch bei einhändigem Schne | Werkzeuglos abnehmbar je nach Einsatz und Bedarf.
Abnehmbarer Akkufuß:
Befestigung der Säge an der Teleskopverlängerung ohne zusätz
Gummierter Handgriff:
Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsät
Lieferumfang:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen | Astbügel | Akkufuß | Sägeblatt Holz
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Weitere Suchbegriffe: astsäge, AKKU-ASTSÄGE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,70*
€ 78,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 78,37*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 64,24*
€ 81,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,25*
€ 81,49*
€ 4,00*
ab € 65,06*
€ 83,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.