Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767143
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.524-980.0
EAN/GTIN:
     4054278271583
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger stationär
stationäre Hochdruckreiniger
stationärer Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.524-980.0, Unsere leistungsstarke Motor-/Pumpeneinheit HD 8/18-4 M St mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor und Druckschaltersteuerung beeindruckt mit bis zu 20 Prozent gesteigerter Energieeffizienz und Reinigungsleistung. Das stationäreMittelklassegerät ist dabei sowohl für den stehenden als auch den liegenden Betrieb ausgelegt. Die3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite erlaubt eine vertikale Wandmontage wie auch den horizontalen Einbau. Der einfache Zugang zu der von einem großen Wasserfilter geschützten Hochdruckpumpe sowie den elektronischen Komponenten beweist den sehr wartungsfreundlichen Aufbau des Geräts. Mit der Servo-Control-Funktion lassen sich Wassermenge und Arbeitsdruck über eine entsprechende Düsenauswahl variieren. Alle Hochdruckkomponenten sind vor Belastungen im Stand-by-Betrieb durch die zuverlässige automatische Druckentlastung geschützt., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31577 GRAMM
Stromart:
3 / 400 / 50
Fördermenge:
760 l/h
Zulauftemperatur:
60 °C
Arbeitsdruck:
30 – 180 / 3 – 18 bar / MPa
Max. Druck:
270 / 27 bar / MPa
Anschlussleistung:
4.6 kW
Anschlusskabel:
5 m
Wasserzulauf:
3/4?
Gewicht (mit Zubehör):
31.6 kg | 31.577 kg
Abmessungen (L × B × H):
290 x 300 x 565 mm
Top Feature:
4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
Produktvorteile:
Vorbereitet für stationären Betrieb | Flexibler Betrieb | Vorbildliche Servicefreundlichkeit | Qualitativ hochwertige Ausstattung | Gesteigerte Energieeffizienz
Qualitativ hochwertige Ausstattung:
Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. | Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
Flexibler Betrieb:
Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
Vorbereitet für stationären Betrieb:
Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
Druckabschaltung:
TRUE
Lieferumfang:
Servo Control
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
290 mm
Breite des Produktes:
300 mm
Höhe des Produktes:
565 mm
Gewicht ohne Zubehör:
31 kg
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,08*
€ 1.225,12*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,02*
€ 1.231,11*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.135,25*
€ 1.231,3646*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,47*
€ 1.242,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.327,42*
€ 1.459,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,12*
€ 1.457,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,19*
€ 1.450,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,53*
€ 1.415,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,61*
€ 1.394,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,08*
€ 1.379,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.