Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 60/36-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767154
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.573-320.0
EAN/GTIN:
     4054278325668
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.573-320.0, Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Transmission abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71800 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
221 / 799 l/s / m³/h
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Behälterinhalt:
60 l
Aufnahmeleistung:
3.6 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
2.2 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
68 kg
Abmessungen (L × B × H):
1020 x 680 x 1490 mm
Top Feature:
Antistatische Ausstattung | Extragroße Filterfläche | Stabile Räder und Lenkrollen
Produktvorteile:
Manuelle IVM-Filterabreinigung | Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet | Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Filter:
Sternfilter
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1020 mm
Breite des Produktes:
680 mm
Höhe des Produktes:
1490 mm
Gewicht (mit Zubehör):
71.8 kg
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.788,34*
€ 3.034,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.772,08*
€ 3.035,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.837,27*
€ 3.094,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.084,59*
€ 3.505,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.562,60*
€ 3.922,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,14*
€ 3.682,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,07*
€ 3.640,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.923,60*
€ 3.479,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.864,05*
€ 3.408,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.837,27*
€ 3.376,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.