Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Gartenpumpe BP 6.000 Garden Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1767209
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-721.0
EAN/GTIN:
     4054278915951
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.645-721.0, Dank hoher Saugkraft und Druckleistung bietet das BP 6.000 Garden Set ideale Voraussetzungen für eine komfortable Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Das BP 6.000 Garden Set mit 3,5 m" vakuumfestem Spiralschlauch mit Filter und Rückschlagventil (G1"" Anschlussgewinde, 3/4"" Durchmer) ermöglicht den sofortigen Einsatz der robusten, leichten und dank ergonomischem Griff bequem transporierbaren Pumpe. Kärcher Gartenpumpen sind stark, wartungsfrei und werkzeuglos anschließbar. Zudem lassen sie sich per Fußschalter bequem und rückenschonend ein-/ausschalten. Die verwendeten Materialien sind sehr hochwertig und und die Grundlage für eine lange Lebensdauer. Eine Kächer Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist möglich. Mittels elektronischem Druckschalter kann die Pumpe mit automatischer Start-/ Stopp-Funktion ausgerüstet werden., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9908 GRAMM
Motorleistung max.:
1000 W
Fördermenge max.:
< 6000 l/h
Förderhöhe:
max. 45 m
Druck:
max. 4.5 bar
Ansaughöhe:
8 m
Fördertemperatur:
max. 35 °C
Anschlussgewinde:
G1
Anschlusskabel:
1.5 m
Spannung:
230 – 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht ohne Zubehör:
9.7 kg
Abmessungen (L × B × H):
384 x 204 x 253 mm
Top Feature:
Praktisches Set: Inklusive Saugschlauch | Komfortabler Tragegriff für den mobilen Einsatz
Produktvorteile:
Optimales Ansaugen | Ablassschraube | Komfortabler Fußschalter | Ergonomischer Griff | Separate Einfüllöffnung | Robust und langlebig | Optimierte Anschlüsse | Sofort einsatzbereit
Robust und langlebig:
Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler Fußschalter:
Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. | TRUE
Separate Einfüllöffnung:
Einfache Befüllung vor dem Gebrauch. | TRUE
Ablassschraube:
Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Ergonomischer Griff:
Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Wasserablassventil:
TRUE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,90*
ab € 142,27*
€ 164,01*
14 Tage
24
€ 6,29*
ab € 154,19*
€ 178,27*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 182,88*
€ 209,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,71*
€ 214,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,26*
€ 217,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.