Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Flood Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.645-853.0 Pumpen SP 22.000 Flood Box *EU 00400MM X 00300MM X 00325MM
Kärcher 1.645-853.0 Pumpen SP 22.000 Flood Box *EU 00400MM X 00300MM X 00325MM
Artikel-Nr.:
     260W-1767219
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-853.0
EAN/GTIN:
     4054278999227
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.645-853.0, Wenn es bei Überflutungen in Haus und Keller schnell gehen muss, ist die Kärcher SP 22.000 Flood Box die ideale Lösung zum Auspumpen von großen Wassermengen. Die Box enthält alles Notwendige für einen schnellen Einsatz. Mit der leistungsstarken Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt können bis zu 22.000 Liter pro Stunde abgepumpt werden. Dabei können die im Wasser enthaltenen Schmutzpartikel bis zu 20 Millimeter groß sein. Bei stärkerer Verschmutzung, wie es bei Überflutungen der Fall ist, kanndie Box mit ihren groben Maschen selbst als zusätzlicher Vorfilter genutzt werden – und so das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung schützen. Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonde"rs schnelles und unkompliziertes Anschließen des im Set enthaltenen 1 1/4""-Gewebeschlauchs. Da diSchlauchklemme mit einer Flügelschraube versehen ist, erfolgt der Anschluss sogar werkzeuglos. Der10 Meter lange Schlauch eignet sich ideal zum Abtransport von großen Wassermengen. Er ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend in der Box lagern., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8670 GRAMM
Motorleistung max.:
750 W
Fördermenge max.:
< 22000 l/h
Fördertemperatur:
max. 35 °C
Förderhöhe:
8 m
Druck:
max. 0.8 bar
Korngröße:
max. 30 mm
Eintauchtiefe:
max. 7 m
Min. Restwasser, manuell:
35 mm
Restwasserhöhe:
35 mm
Anschlussgewinde:
G1 1/2
Anschlussgewinde Druckseite:
G1 1/2 Innengewinde
Anschlusskabel:
10 m
Spannung:
230 – 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gewicht ohne Zubehör:
6.5 kg
Abmessungen (L × B × H):
230 x 291 x 354 mm
Top Feature:
Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung | Höhenverstellbarer Schwimmerschalter für mehr Flexibilität
"Produktvorteile:
1 1/4""-Entwässerungsschlauch"""
Produktvorteile:
Komfortabler Tragegriff | Keramische Gleitringdichtung | Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme mit Flügelschraube | Fixiermöglichkeit für den Schwimmerschalter | Praktische Kunststoffbox mit Maschen | Ausgelegt auf Schmutzwasser | Quick Connect | Ready-to-use Tauchpumpen-Set | Höhenverstellbarer Schwimmerschalter
Keramische Gleitringdichtung:
Für eine extra lange Lebensdauer.
"1 1/4""-Entwässerungsschlauch"":
Größerer Durchmesser für einen erhöhten Durchfluss."
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 167,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 167,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,55*
€ 171,26*
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 173,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 182,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.