Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher MT EXT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1767258
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.042-031.0
EAN/GTIN:
     4054278727844
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.042-031.0, 1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweitenerhöhung von Hochentaster oder Stabheckenschere in Kombination mit dem Multi-Tool., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Gewicht:
0.7 kg
Abmessungen (L × B × H):
928 x 26 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
928 mm
Breite des Produktes:
26 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.7 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor Power Equipment Zubehör, ANBAUSATZ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,70*
€ 87,33*
€ 4,00*
ab € 61,22*
€ 87,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 87,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,72*
€ 93,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 103,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.