Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Starter Kit Battery Power 36/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher Power 36/50 Batterie- & Ladegerät-Set
Kärcher Power 36/50 Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     260W-1767274
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-065.0
EAN/GTIN:
     4054278650395
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.445-065.0, Das Schnellladegerät des Starter Kit Kärcher Battery Power 36/50 sorgt in nur 1,5 Stunden für 80 Prozent Akkuladung des 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Das Set eignet sich für denEinsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2205 GRAMM
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung:
36 V
Kapazität:
5 Ah
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
98 / 138 min
Ladestrom:
2.5 A
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Gewicht:
2.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
184 x 133 x 193 mm
Produktvorteile:
Effizientes Temperaturmanagement | Innovative Real Time Technology | Intelligente Zellenüberwachung | 36-V-Schnellladegerät | Strahlwassergeschützt nach IPX5 | 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku | Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen | Automatischer Lagermodus | Robustes Gehäuse | Wandhalterung
Automatischer Lagermodus:
Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX5:
Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Wandhalterung:
Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.
Robustes Gehäuse:
Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Lieferumfang:
Akku 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück) | Ladegerät 36 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
184 mm
Breite des Produktes:
133 mm
Höhe des Produktes:
193 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 195,06*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 166,51*
€ 195,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 198,37*
€ 3,50*
ab € 178,69*
€ 208,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 178,87*
€ 208,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.