Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bewässerungsuhr WT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher WT 2.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 2.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 2.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Kärcher WT 2.000 Schwarz, Gelb Mechanischer Bewässerungstimer
Artikel-Nr.:
     260W-1767280
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-209.0
EAN/GTIN:
     4039784620278
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.645-209.0, Der WT 2 ist 3-Wege-Verteiler und Bewässerungsuhr in einem. Er verfügt über zwei Hahnanschlüsse mit unabhängigen, stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch optimierten Wasserdurchfluss aus. In den 3. Hahnanschluss ist eine Bewässerungsuhr integriert. Die Bewässerungszeit kann stufenlos auf biszu 120 min eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit stoppt die Bewässerung automatisch. Der WT 2 mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache Fixierung am Wasserhahn. Kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
394 GRAMM
Gewicht:
0.4 kg
Abmessungen (L × B × H):
92 x 225 x 200 mm
Produktvorteile:
Leichtgängige Überwurfmutter | Gewinde aus Kunststoff
Leichtgängige Überwurfmutter:
Einfache Fixierung am Wasserhahn
Gewinde aus Kunststoff:
Besonders robust.
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
92 mm
Breite des Produktes:
225 mm
Höhe des Produktes:
200 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.394 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.394 kg
Weitere Suchbegriffe: Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Kärcher-Zubehör, bewässerungsuhr kärcher, bewässerungsautomat, Bewässerungssysteme, BEWÄSSERUNGSUHR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 36,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 37,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,67*
€ 38,94*
1
€ 4,00*
ab € 29,54*
€ 39,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,59*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.645-138.0
ab € 12,97*
Zubehör
Kärcher
2.645-191.0
ab € 2,61*
Zubehör
Kärcher
2.645-192.0
ab € 3,24*
Zubehör
Kärcher
2.645-238.0
ab € 66,27*
Zubehör
Kärcher
2.645-133.0
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.