Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruck-Schutzanzug Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767290
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.547-056.0
EAN/GTIN:
     4054278526140
Suchbegriffe:
Nässeschutzanzüge
HOCHDRUCKREINIGER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6.547-056.0, Beim Arbeiten mit extrem hohen Wasserdrücken sind zwingend Schutzmaßnahmen vorzusehen, um das Verletzungsrisiko im Fall eines Missgeschicks oder Unfalls auf ein Minimum zu reduzieren. Unser, bis zu1000 bar hochdruckfester, Schutzanzug bewahrt Anwender und Dritte zuverlässig vor Risiken durch direkten Kontakt mit dem Hochdruckwasserstrahl. Darüber hinaus ist er mit Reflektoren für bessere Sichtbarkeit ausgerüstet, abrieb- und schnittfest, wasserdicht, waschbar und atmungsaktiv. Der Schutzanzug bietet viel Bewegungsfreiheit, ist angenehm leicht und damit sehr komfortabel zu tragen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2510 GRAMM
Größe:
L
Produktvorteile:
Besonderer Schutz | Komfortabel zu tragen | Volle Sicherheit
Volle Sicherheit:
Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit. | Hochdruckfest bis 1000 Bar. An jeder Stelle. | Komplett wasserdicht nach EN 343 (Klasse 3).
Besonderer Schutz:
Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit und erhöhen die Sich
Komfortabel zu tragen:
Wiegt inklusive der Protektoren nur 2,3 Kilogramm in Größe M | Angenehmes, bequemes Tragegefühl mit hoher Bewegungsfreiheit | Atmungsaktives Material.
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Gewicht (mit Zubehör):
2.51 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.256,24*
€ 2.378,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.266,28*
€ 2.378,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.689,85*
€ 2.881,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.068,49*
€ 3.217,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,21*
€ 2.830,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,55*
€ 2.811,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,46*
€ 2.733,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,28*
€ 2.696,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.