Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR-L 400/24-2 Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767308
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-402.0
EAN/GTIN:
     4054278695150
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-402.0, Das Saugen sehr großer Mengen grober Späne, Schlamm, Ölen und Kühlemulsionen ist der Haupteinsatzzweck des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L 400/24-2 Tc. Dabei garantieren 2 Bypassturbinen und der langlebige, waschbare Taschenfilter eine hohe und auch konstante Saugleistung ohne Abfall der Filterwirkung. Mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW überzeugt der wechselstrombetriebene undmobile Sauger mit seiner robusten, kompakten und servicefreundlichen Bauweise, die auch härteste Einsätze im industriellen Umfeld erlaubt. Dabei gewährleisten die schallgedämmte Antriebseinheit undein Ausblasschalldämpfer ein geringes Betriebsgeräusch. Der Behälter mit 400 Liter Volumen wird kraftschonend mittels Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus oder bei Bedarf unter Zuhilfenahme eines Hubstaplers entleert. Flüssigkeiten können simpel über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen werden., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187200 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
400 l
Luftmenge:
148 / 532 l/s / m³/h
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Vakuum:
230 / 23 mbar / kPa
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Gewicht ohne Zubehör:
180 kg
Gewicht (mit Zubehör):
187.2 kg
Top Feature:
Kippfahrgestell | Optische Füllstandsanzeige
Produktvorteile:
Optische Füllstandsanzeige | Ergonomisches Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus | Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Optische Füllstandsanzeige:
Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
Behälterentleerung:
Kippfahrgestell
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1730 mm
Breite des Produktes:
805 mm
Höhe des Produktes:
1390 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.037,54*
€ 7.383,01*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.034,16*
€ 7.383,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.346,01*
€ 7.688,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.363,20*
€ 8.752,47*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.688,72*
€ 9.149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.627,88*
€ 9.077,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.421,34*
€ 8.831,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.346,01*
€ 8.741,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.