Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-404.0
EAN/GTIN:
     4054278695143
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-404.0, Eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2,4 kW Aufnahmeleistung prädestiniert den wechselstrombetriebenen Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp zum Saugen großer Mengen Öle sowie Kühlemulsionen und Spänen. Der verwendete langlebige Taschenfilter mit verschweißten Nähten ist waschbar und sichert eine konstant hohe Saugleistung des mobilen Saugers, während ein optionaler Siebkorb flüssige und feste Saugmedien effektiv voneinander trennt. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere Kippentleerung bei geringem Kraftaufwand mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers ist dabei möglich. Flüssigkeiten aus dem 200 Liter großen Sammelbehälter werden einfach über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen. Die integrierte, stufenlos regelbare Fasspumpe ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der Flüssigkeitenentleerung bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern. Ein geringes Betriebsgeräusch garantieren eine schallgedämmte Antriebseinheit und der effektiv arbeitende Ausblasschalldämpfer., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
134000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
200 l
Luftmenge:
148 / 532 l/s / m³/h
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Vakuum:
230 / 23 mbar / kPa
Anschlussnennweite:
DN 50
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Gewicht ohne Zubehör:
134 kg
Gewicht (mit Zubehör):
134 kg
Top Feature:
Fasspumpenfunktion | Optische Füllstandsanzeige
Produktvorteile:
Ergonomisches Kippfahrgestell | Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren | Fasspumpenfunktion | Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität | Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
Fasspumpenfunktion:
Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüss | TRUE
Behälterentleerung:
Kippfahrgestell
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1485 mm
Breite des Produktes:
760 mm
Höhe des Produktes:
1550 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.026,91*
€ 6.322,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.164,11*
€ 6.471,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.577,30*
€ 6.877,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.027,40*
€ 7.364,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.471,55*
€ 7.701,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.399,17*
€ 7.615,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.231,81*
€ 7.415,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.174,44*
€ 7.347,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.164,11*
€ 7.335,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.