Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 40/24-2 M Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 9.989-909.0 IVM 40/24-2 M Lp Staubsauger 00790MM X 00870MM X 01330MM
Kärcher 9.989-909.0 IVM 40/24-2 M Lp Staubsauger 00790MM X 00870MM X 01330MM
Artikel-Nr.:
     260W-1767327
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.989-909.0
EAN/GTIN:
     4054278943923
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.989-909.0, Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2Lp zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mittels Pull and Clean Filterabreinigungssystem abgereinigt werden ohne den Sauger abzuschalten. Das Gerät besticht durch ein Longopac® Entleersystem, welches eine staubfreie Entsorgung des Saugguts ermöglicht. Der Filterbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
106 / 381.6 l/s / m³/h
Vakuum:
225 / 22.5 mbar / kPa
Behälterinhalt:
40 l
Aufnahmeleistung:
2.3 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.5 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
47 kg
Abmessungen (L × B × H):
680 x 655 x 1435 mm
Top Feature:
Antistatische Ausstattung | Edelstahl | Effizientes LongoPac® Entleersystem
Produktvorteile:
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter | Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren | Staubklasse M | Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung | Sicheres Longopac® Entsorgungssystem
Staubklasse M:
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesa
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Behälterentleerung:
Longopac®
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Filter:
Sternfilter
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
680 mm
Breite des Produktes:
655 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.208,61*
€ 2.497,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.209,41*
€ 2.497,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.250,78*
€ 2.542,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.317,65*
€ 2.686,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.473,75*
€ 2.890,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,61*
€ 3.025,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,59*
€ 2.966,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,14*
€ 2.802,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,25*
€ 2.727,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.250,78*
€ 2.678,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.