Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 40/24-2 H ACD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     260W-1767332
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.990-224.0
EAN/GTIN:
     4054278955803
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.990-224.0, Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2H ACD zum universellen Saugen von feinen und groben brennbaren Feststoffen außerhalb einer ATEX-Zone. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean-Filterabreinigungssystems abgereinigt werden, ohne den Sauger abzuschalten. Zudem ist das Gerät mit einem H-Filter ausgestattet und für Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Industriesaugers bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
106 l/s
Vakuum:
225 mbar
Behälterinhalt:
40 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
2.3 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.6 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
77 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
36 kg
Abmessungen (L × B × H):
645 x 655 x 1150 mm
Staubklasse Sekundärfilter:
H
Top Feature:
Antistatische Ausstattung | Edelstahl
Produktvorteile:
Staubklasse H | Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung | Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren
Staubklasse H:
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes | Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur St
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Filter:
Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Sekundärfilter:
TRUE
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
645 mm
Breite des Produktes:
655 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.729,57*
€ 3.000,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.755,04*
€ 3.002,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.735,52*
€ 3.084,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.918,34*
€ 3.186,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.983,08*
€ 3.236,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.002,85*
€ 3.573,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.967,85*
€ 3.531,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,41*
€ 3.370,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.772,77*
€ 3.299,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.755,04*
€ 3.278,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.