Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 60/24-2 M ACD WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 9.990-267.0 Staubsauger IVM 60/24-2 M ACD WS 01200MM X 00800MM X 01690MM
Kärcher 9.990-267.0 Staubsauger IVM 60/24-2 M ACD WS 01200MM X 00800MM X 01690MM
Artikel-Nr.:
     260W-1767333
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.990-267.0
EAN/GTIN:
     4054278987552
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.990-267.0, Kompakt, sicher, einfach: Der 2-motorige Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/24-2 M ACD WS ist bestens geeignet zum Aufsaugen feiner inertisierungsbedürftiger Stäube aus Aluminium, Titan sowieMagnesium. Das kompakte und zuverlässige Gerät mit 2 Hochleistungsturbinen besitzt einen großen Sternfilter der Staubklasse M, der einfach und komfortabel mit einer manuellen Filterabrüttlung gereinigt werden kann. Der Sammelbehälter beinhaltet zudem einen Siebkorb. Alle eingesaugten Partikel werden durch die Inertflüssigkeit zwangsgeführt und vollständig benetzt. Der Füllstand der Inertflüssigkeit kann hierbei jederzeit per Schauglas festgestellt werden. Durch die Abschaltung der Saugkraft bei einem zu niedrigen Flüssigkeitslevel werden Bedienungsfehler vermieden. Die Entleerung der Flüssigkeit erfolgt über einen Kugelhahn., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
108000 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
532 m³/h
Vakuum:
254 mbar
Behälterinhalt:
60 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
2.2 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
79 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
108 kg
Abmessungen (L × B × H):
1020 x 680 x 1490 mm
Produktvorteile:
Zwangsführung der aufgesaugten Partikel | Überwachung der Behälterflüssigkeit | Abschaltung der Saugkraft bei niedrigem Flüssigkeitsstand | Kompaktes System
Kompaktes System:
Durch den vollintegrierten Sammelbehälter ist das System äuß
Autom. Füllzustandsabschaltung:
TRUE
Filter:
Sternfilter
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1020 mm
Breite des Produktes:
680 mm
Höhe des Produktes:
1490 mm
Gewicht (mit Zubehör):
108 kg
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.836,04*
€ 5.137,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.836,42*
€ 5.137,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.794,36*
€ 5.236,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.439,68*
€ 5.747,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.137,21*
€ 6.113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.068,48*
€ 6.031,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.904,03*
€ 5.835,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.838,92*
€ 5.758,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.836,42*
€ 5.755,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.