Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1767351
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.012-109.0
EAN/GTIN:
     4054278940632
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.012-109.0, Aufstehen gegen Staub und Schmutz: Dank 2 gegenläufiger Bürstenwalzen und dem praktischen Seitenbesen macht der flexible Aufsteh-Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack die Reinigung von textilen Bodenbelägen und Hartflächen aller Art schnell und effizient. Zum Absaugen kleinerer Flächen, unter Möbeln oder in Ecken integriert das Gerät standardmäßig einen ausziehbaren Saugschlauch mit Saugrohr sowie eine Kombibodendüse und Kleindüsen. Im Lieferumfang enthaltene HEPA-13-Filterbeutel und Abluftfilter sowie der Akku und das Ladegerät sorgen dafür, dass der CV 60/1 RS Bp Rack direkt einsatzbereit ist., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
323600 GRAMM
Top Feature 1:
Effiziente Reinigung textiler Bodenbeläge und aller Hartböde
Top Feature 2:
HEPA-13-Filtration für reine Atemluft und eine gesunde Arbei
Top Feature 3:
Inklusive On-Board-Ladegerät und Akku
Einweisungspflichtig:
FALSE | TRUE
Länge des Produktes:
1241 mm
Breite des Produktes:
787 mm
Höhe des Produktes:
1316 mm
Gewicht ohne Zubehör:
187 kg
Gewicht (mit Zubehör):
323.6 kg
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.753,77*
€ 15.057,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.753,97*
€ 15.057,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.057,69*
€ 17.918,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.960,67*
€ 17.803,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.780,91*
€ 17.589,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.753,97*
€ 17.557,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.