Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic BP Pack 80Ah Li, 24V/80Ah
Kärcher Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic BP Pack 80Ah Li, 24V/80Ah
Artikel-Nr.:
     260W-1767376
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.127-060.0
EAN/GTIN:
     4054278787404
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.127-060.0, Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den kompakten, 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet unsere wendige Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Der sehr leise arbeitende Scheibenbürstenkopf sowie die eingebaute Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität ermöglichen bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze– auch in lärmsensiblen Bereichen. Dabei reduziert die im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie die Gesamtkosten der Maschine über ihre Lebenszeit signifikant und sorgt gleichzeitig für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85000 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten:
510 mm
Arbeitsbreite Saugen:
850 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
50 / 50 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 2040 m²/h
Flächenleistung praktisch:
1020 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 80 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2.5 h
Batterieladezeit:
ca. 8.7 h
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstenanpressdruck:
27 kg
Gangwendebreite:
1240 mm
Wasserverbrauch:
max. 2.3 l/min
Schalldruckpegel:
66 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
53 kg
Abmessungen (L × B × H):
1170 x 570 x 1025 mm
Top Feature:
Effiziente 1-Scheiben-Technik | Extrem einfache und intuitive Bedienung | Batteriebetrieben
Produktvorteile:
Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und Transportrolle | Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen | Kompakte und robuste Bauweise | Home-Base-System | Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen | EASY-Operation-Panel | Langlebige Lithium-Ionen-Batterie | Robuste und langlebige Bedienelemente
Langlebige Lithium-Ionen-Batterie:
Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.644,17*
€ 5.043,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.161,60*
€ 5.575,77*
Frei Haus
ab € 6.804,68*
€ 7.247,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.575,77*
€ 6.635,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.479,84*
€ 6.521,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.259,41*
€ 6.258,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.175,88*
€ 6.159,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.161,60*
€ 6.142,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.