Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Kärcher Scheuersaugmaschine B 60 W Bp DOSE
Artikel-Nr.:
     260W-1767448
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.384-013.0
EAN/GTIN:
     4054278010311
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.384-013.0, Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 60 W Bp mit Fahrantrieb, wartungsfreier Batterie (24 V, 105 Ah) und KIK-Schlüsselsystem bietet neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch ein komfortables,einfaches und sicheres Handling. Der kraftvolle D 65-Bürstenkopf mit Doppelscheibentechnik eignet sich insbesondere zur Unterhaltsreinigung unstrukturierter Böden und ist darüber hinaus schnell montiert bzw. gewechselt. Die innovative Auto-Fill-Funktion ermöglicht das einfache und zeitsparende Befüllen des Frischwassertanks, während das integrierte Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE jederzeiteine exakte und gleichmäßige Dosierung des verwendeten Reinigungsmittels gewährleistet. Ausgerüstet mit einem speziell gekröpften Saugbalken nimmt die B 60 W Bp auch bei engen Kurvenfahrten die Schmutzflotte zuverlässig auf. Bei Bedarf kann unsere patentierte eco!efficiency-Stufe zugeschaltet werden, um das Arbeitsgeräusch zu minimieren und zusätzlich die Batterielaufzeit zu verlängern., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
193000 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten:
650 mm
Arbeitsbreite Saugen:
1060 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
60 / 60 l
Flächenleistung theoretisch:
3900 m²/h
Flächenleistung praktisch:
2340 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 105 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstenanpressdruck:
26 g/cm²
Gangwendebreite:
1650 mm
Schalldruckpegel:
61 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Abmessungen (L × B × H):
1540 x 900 x 1160 mm
Produktvorteile:
EASY-Operation-Wahlschalter | Energiesparende eco!efficiency-Stufe | Bewährte Doppelscheibentechnik | Praktische Geräteform | Komfortable Auto-Fill-Funktion | Kraftvoller Fahrantrieb | Einfaches Handling | Patentiertes Tankspülsystem | Mit Batterie 24V/115 Ah (C5) | Innovatives KIK-System
Bewährte Doppelscheibentechnik:
Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparen
Kraftvoller Fahrantrieb:
Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden. | Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.
EASY-Operation-Wahlschalter:
Kinderleichte Bedienung.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.186,44*
€ 10.632,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.237,63*
€ 10.683,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.632,57*
€ 12.652,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.549,46*
€ 12.553,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.281,51*
€ 12.235,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.186,44*
€ 12.121,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.