Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
Artikel-Nr.:
     260W-1767463
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.533-226.0
EAN/GTIN:
     4054278871103
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.533-226.0, Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp eignet sich ideal zur effizienten Bodenreinigung und überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Untergründen undin engen Kurven. Der Einscheibenbürstenkopf D 51 sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse sowie eine leise Unterhalts- oder Zwischenreinigung im laufenden Betrieb. Ein 80 Ah starker Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design der Nachläufermaschine sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Schmutzwassertankreinigung. Universalschlauch und Auto-Fill-System helfen beim einfachen Befüllen des Frischwassertanks mit Stopp-Funktion an jedem Wasserhahn. Dank der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen bequem per Smartphone aufrufen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170600 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
510 mm
Arbeitsbreite Saugen:
850 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
50 / 50 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 3060 m²/h
Flächenleistung praktisch:
1840 m²/h
Batterietyp:
Li-Ion
Batterie:
25.6 / 80 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 2.5 h
Batterieladezeit:
ca. 7 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Bürstendrehzahl:
140 U/min
Bürstenanpressdruck:
29 / 32 kg / g/cm²
Gangwendebreite:
1400 mm
Wasserverbrauch:
max. 2.5 l/min
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
245 kg
Gewicht ohne Zubehör:
170.6 kg
Abmessungen (L × B × H):
1367 x 609 x 1082 mm
Produktvorteile:
Äußerst kompakte Maschine | Tankspülsystem Auto-Rinse | Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Einscheibiger Bürstenkopf D 51 | Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Leistung | Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ | Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen | Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill | Eco!Flow-System
Äußerst kompakte Maschine:
Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.487,75*
€ 7.938,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.333,13*
€ 8.791,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.791,94*
€ 10.462,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.707,95*
€ 10.362,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.433,20*
€ 10.035,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.333,13*
€ 9.916,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.