Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
Artikel-Nr.:
     260W-1767474
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.533-245.0
EAN/GTIN:
     4054278871387
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.533-245.0, Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine B 50 W Bp eignet sich ideal zur effizienten Bodenreinigung in der Industrie. Der kompakte Aufbau verschafft eine bessere Übersicht und ermöglicht den wendigen Einsatz auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die Nachläufermaschine überzeugt durch ihren robusten Aufbau mit Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium-Druckguss. Der parabolisch geformte Balken garantiert eine zuverlässige Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der D 60-Scheibenbürstenkopf ermöglicht eine saubere sowie kräftige Reinigung. Dabei sorgt eine starke AGM-Batterie mit 115 Ah Leistung für eine lange Betriebsdauer. Der Radantrieb vereinfacht hierbei die Bedienung und reduziert die körperliche Anstrengung der Anwender. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphonesteuern. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich mit dem Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187950 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
600 mm
Arbeitsbreite Saugen:
850 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
50 / 50 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 3600 m²/h
Flächenleistung praktisch:
2160 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 115 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 3 h
Batterieladezeit:
ca. 10 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Bürstendrehzahl:
150 U/min
Bürstenanpressdruck:
25 / 25 kg / g/cm²
Gangwendebreite:
1400 mm
Wasserverbrauch:
max. 2.6 l/min
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
241 kg
Gewicht ohne Zubehör:
187 kg
Abmessungen (L × B × H):
1280 x 636 x 1082 mm
Produktvorteile:
Äußerst kompakte Maschine | Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen | Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ | Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60 | Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Äußerst kompakte Maschine:
Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. | Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“:
Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss:
Robuste und unempfindliche Komponenten.
Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60:
Große und effektive Arbeitsbreite.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.420,32*
€ 7.859,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.420,52*
€ 7.860,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.860,07*
€ 9.353,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.750,64*
€ 9.223,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.508,82*
€ 8.935,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.420,52*
€ 8.830,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.