Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Artikel-Nr.:
     260W-1767476
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.533-249.0
EAN/GTIN:
     4054278933733
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.533-249.0, Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der Einscheibenbürstenkopf D 51 sorgt leise und zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Ein neues Dosiersystem DOSE hilftzusätzlich bei der exakten Reinigungsmitteldosierung – das spart Kosten und Ressourcen. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphonesteuern., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
197000 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
510 mm
Arbeitsbreite Saugen:
850 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
50 / 50 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 3060 m²/h
Flächenleistung praktisch:
1840 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 115 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 3 h
Batterieladezeit:
ca. 10 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Bürstendrehzahl:
140 U/min
Bürstenanpressdruck:
29 / 32 kg / g/cm²
Gangwendebreite:
1400 mm
Wasserverbrauch:
max. 2.5 l/min
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
245 kg
Gewicht ohne Zubehör:
197 kg
Abmessungen (L × B × H):
1367 x 609 x 1082 mm
Produktvorteile:
Äußerst kompakte Maschine | Einscheibiger Bürstenkopf D 51 | Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill | Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“ | Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen | Eco!Flow-System | Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ | Tankspülsystem Auto-Rinse
Äußerst kompakte Maschine:
Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.814,09*
€ 7.276,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.578,87*
€ 8.054,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.054,93*
€ 9.585,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.973,13*
€ 9.488,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.703,47*
€ 9.167,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.604,47*
€ 9.049,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.578,87*
€ 9.018,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.