Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Kärcher Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+Rinse+Autofill
Artikel-Nr.:
     260W-1767479
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.533-253.0
EAN/GTIN:
     4054278935607
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.533-253.0, Die kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp eignet sich ideal zur effizienten Bodenreinigung und überzeugt durch ihren äußerst robusten Aufbau. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus langlebigem Aluminium-Druckguss gefertigt – für eine hervorragende Absaugung auch auf strukturierten Flächen und in engen Kurven. Der D 60-Scheibenbürstenkopf sorgt zuverlässig für beste Reinigungsergebnisse und saubere Böden. Eine 115 Ah starke AGM-Batterie treibt die Nachläufermaschine an und ermöglicht eine lange Betriebsdauer. Das kompakte Design des Walk-behind-Geräts sorgt für eine bessere Übersicht und Wendigkeit besonders in engen Bereichen. Der Radantrieb erleichtert die Bedienung und mindert dabei körperliche Anstrengung. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht eine kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, das Auto-Fill-System ein einfaches Befüllen des Frischwassertanks mit automatischem Wasserstopp. Frischwasser lässt sich durch den Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn problemlos nachfüllen. Mithilfe der App „Machine connect“ lassen sich zudem erweiterte Einstellungen und Informationen ganz einfach per Smartphone steuern., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189750 GRAMM
Antriebsart:
Batterie
Fahrantrieb:
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten:
600 mm
Arbeitsbreite Saugen:
850 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
50 / 50 l
Flächenleistung theoretisch:
max. 3600 m²/h
Flächenleistung praktisch:
2160 m²/h
Batterietyp:
wartungsfrei
Batterie:
24 / 115 V / Ah
Batterielaufzeit:
max. 3 h
Batterieladezeit:
ca. 10 h
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Bürstendrehzahl:
150 U/min
Bürstenanpressdruck:
25 / 25 kg / g/cm²
Gangwendebreite:
1400 mm
Wasserverbrauch:
max. 2.6 l/min
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Zulässiges Gesamtgewicht:
241 kg
Gewicht ohne Zubehör:
188 kg
Abmessungen (L × B × H):
1280 x 636 x 1082 mm
Produktvorteile:
Äußerst kompakte Maschine | Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen | Tankspülsystem Auto-Rinse | Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss | Eco!Flow-System | Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“ | Doppelscheibiger Bürstenkopf D 60 | Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
Äußerst kompakte Maschine:
Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit. | Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Scheuersaugmaschinen, SCHEUERSAUGMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.084,40*
€ 7.539,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.884,49*
€ 8.347,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.347,36*
€ 9.933,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.231,58*
€ 9.795,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.977,01*
€ 9.492,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.884,49*
€ 9.382,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.