Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Forecourtgerät PT Fp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767481
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.534-909.0
EAN/GTIN:
     4054278198132
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Münz-Duftsprüher
SB-Duftsprüher
kärcher ersatzteile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.534-909.0, Es gibt viele Gründe, weshalb es in Fahrzeugen zu Geruchsbeeinträchtigungen kommt, sei es durch das Rauchen, sei es durch den Familienhund, der ein Bad im Waldsee genommen hat. Mit dem frostgeschützten und wintertauglichen Duftsprühgerät Perfume Tower PT Fp neutralisieren Ihre Kunden diese unangenehmen Gerüche schnell und einfach. Dabei kann zwischen 4 unterschiedlichen Düften gewählt werden,ganz nach individuellem Geschmack und garantiert ohne eine Vermischung der einzelnen Essenzen. DieLaufzeit des Geräts ist stufenlos bis zu 7 Minuten einstellbar. Und auch die individuelle Programmierung des elektronischen Münzprüfers, der Münzen und Wertmarken erkennt, gestaltet sich denkbar einfach und schnell., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47400 GRAMM
Gewicht ohne Zubehör:
55 kg
Abmessungen (L × B × H):
423 / 423 / 1550 mm
Produktvorteile:
Vier verschiedene Düfte möglich | Programmierbare Laufzeit | Elektronischer Münzprüfer
Vier verschiedene Düfte möglich:
Keine Vermischung der einzelnen Düfte. | Reine Duftessenzen, die fast jedem Geschmack entsprechen.
Elektronischer Münzprüfer:
Individuelle und einfache Programmierung.
Programmierbare Laufzeit:
Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. | Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
423 mm
Breite des Produktes:
423 mm
Höhe des Produktes:
1550 mm
Gewicht (mit Zubehör):
47.4 kg
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: PKW Waschanlagen, FORECOURTGERÄT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.441,60*
€ 3.639,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.842,31*
€ 4.036,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.315,96*
€ 4.631,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.036,63*
€ 4.803,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.005,32*
€ 4.766,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.890,02*
€ 4.629,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.842,31*
€ 4.572,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.