Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Forecourtgerät M 80 Sm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.534-918.0 PKW-Waschanlage M 80 Sm 01190MM X 00793MM X 01233MM
Kärcher 1.534-918.0 PKW-Waschanlage M 80 Sm 01190MM X 00793MM X 01233MM
Artikel-Nr.:
     260W-1767487
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.534-918.0
EAN/GTIN:
     4054278979724
Suchbegriffe:
PKW Waschanlagen
FORECOURTGERÄT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.534-918.0, Mit seinen kräftigen Bürsten und völlig ohne Wasser befreit der Mattenreiniger Fußmatten hocheffizient und schonend von angesammelten Verunreinigungen. Im Vergleich zu üblichen Geräten verfügt der Reiniger über einen extra breiten Einschubschacht, der Fußmatten bis zu einer Breite von 80 Zentimetern aufnehmen kann. Die Laufzeit wählen Sie stufenlos bis zu einer Dauer von 10 Minuten. Der Startdes Geräts erfolgt über eine Starttaste. Der optional erhältliche Mattenhalter sorgt für zusätzlichen Komfort während der Reinigung, das optional erhältliche Regenschutzdach minimiert Regenwassereintritt in das Gerät. Mit diesem Produkt überzeugen Sie Ihre Kunden und werten zudem Ihren Standort auf!, Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80000 GRAMM
Gewicht ohne Zubehör:
80 kg
Abmessungen (L × B × H):
1085 / 531 / 1098 mm
Produktvorteile:
Leistungsfähige Bürsten | Schmutztrichter | Komfortable Starttaste | Breiter Einschubschacht | Programmierbare Laufzeit
Leistungsfähige Bürsten:
Gründliche und schnelle Fußmattenreinigung für jeden Waschku
Breiter Einschubschacht:
Effiziente Reinigung von Fußmatten mit einer Breite von bis
Programmierbare Laufzeit:
Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 10 Minuten. | Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.
Schmutztrichter:
Schmutz fällt sofort in einen Schmutzbehälter. | Garantiert immer saubere Fußmatten.
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1085 mm
Breite des Produktes:
531 mm
Höhe des Produktes:
1098 mm
Gewicht (mit Zubehör):
80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.590,95*
€ 4.748,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.595,07*
€ 4.890,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.113,83*
€ 5.274,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.274,59*
€ 6.276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.246,91*
€ 6.243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.145,88*
€ 6.123,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.113,83*
€ 6.085,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.