Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Kärcher Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Kärcher Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic
Artikel-Nr.:
     260W-1767499
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.812-000.0
EAN/GTIN:
     4054278303130
Suchbegriffe:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
HOCHDRUCKREINIGER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.812-000.0, Ideal für den universellen Einsatz in Baugewerbe und Industrie: unser vielseitig einsetzbarer Höchstdruckreiniger HD 9/100-4 Cage Classic aus der UHP-Kompaktklasse. Herzstück des Geräts ist eine extrem leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA mit hohem volumetrischem Wirkungsgrad. Ausgerüstet mit einer Bypass-Pistole bietet der HD 9/100-4 einen Arbeitsdruck von 1000 Bar, fördert 900 Liter Wasser pro Stunde und entfernt damit auch hartnäckigste Verschmutzungen zuverlässig und schnell., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
392000 GRAMM
Arbeitsdruck:
1000 / 100 bar / MPa
Fördermenge:
980 l/h
Zulauftemperatur:
45 °C
Kraftstoff:
Elektrisch
Motorleistung:
30 kW
Stromart:
3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
Pumpentyp:
Kurbelwelle
Gewicht ohne Zubehör:
378 kg
Gewicht (mit Zubehör):
392 kg
Abmessungen (L × B × H):
1395 x 789 x 1088
Top Feature:
Wasservordruckpumpe (optional) | Serienmäßige Wassermangelsicherung
Produktvorteile:
Komfortable WOMA Pistole | Hohe Mobilität | Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe | Langlebig und robust
Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe:
Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
Komfortable WOMA Pistole:
Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.
Langlebig und robust:
Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Hochdruckschlauch:
20
Sicherheitsventil:
TRUE
Betriebsstundenzähler:
TRUE
Lieferumfang:
Handspritzpistole | Edelstahlstrahlrohr 750 mm | Flachstrahldüse
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
1395
Breite des Produktes:
789
Höhe des Produktes:
1088
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.747,29*
€ 28.761,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31.370,34*
€ 31.381,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.381,23*
€ 37.343,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.370,34*
€ 37.330,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.