Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Abziehlippen 280 mm für WV 2 / WV 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 2.633-005.0 Tür-/Fensterdichtung
Kärcher 2.633-005.0 Tür-/Fensterdichtung
Artikel-Nr.:
     260W-1767525
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-005.0
EAN/GTIN:
     4039784518735
Suchbegriffe:
Abziehlippe für Fenstersauger
Fensterdichtung
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.633-005.0, Einfach Abziehlippen (280 Millimeter) wechseln und schon macht der Akku-Fenstersauger wieder alle glatten Oberflächen streifenfrei sauber – ohne heruntertropfendes Wasser., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Gewicht:
0 kg
Abmessungen (L × B × H):
280 x 5 x 45 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
280 mm
Breite des Produktes:
5 mm
Höhe des Produktes:
45 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.035 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.034 kg
Hauptfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wischer-Gummi, Wischergummi, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, fensterwischer gummi, Akku-Fenstersauger Zubehör, ABZIEHLIPPEN
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 9,77*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,90*
6 Tage
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 10,14*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.