Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher KFZ-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 2.644-250.0 Akkuladegerät Gleichstrom
Kärcher 2.644-250.0 Akkuladegerät Gleichstrom
Kärcher 2.644-250.0 Akkuladegerät Gleichstrom
Kärcher 2.644-250.0 Akkuladegerät Gleichstrom
Kärcher 2.644-250.0 Akkuladegerät Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     260W-1767601
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-250.0
EAN/GTIN:
     4054278817521
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.644-250.0, Das Kfz-Ladegerät von Kärcher lädt den elektrischen Eiskratzer und den Mobile Outdoor Cleaner mittels des 12-Volt-Zigarettenanzünders im Auto. So lassen sich die beiden Geräte ganz einfach auch während der Fahrt über die Autobatterie laden und sind stets einsatzbereit. Damit ist das Kfz-Ladegerät ein Garant für mehr Komfort und Flexibilität., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Gewicht ohne Zubehör:
0.1 kg | 0.05 kg
Abmessungen (L × B × H):
100 x 24 x 24 mm | 100 / 24 / 24
Produktvorteile:
Mit Anschluss für Standard-Auto-Zigarettenanzünder | Garantierte Einsatzbereitschaft auch unterwegs
Mit Anschluss für Standard-Auto-Zigarettenanzünder:
Für einen komfortablen Anschluss am Auto.
Garantierte Einsatzbereitschaft auch unterwegs:
Mehr Flexibilität, unabhängig von der Steckdose.
Gewicht:
0.05
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
100 mm
Breite des Produktes:
24 mm
Höhe des Produktes:
24 mm
Gewicht (mit Zubehör):
0.07 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 18,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 18,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,64*
€ 18,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,05*
€ 18,73*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.