Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfilterbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kärcher 2.863-236.0 Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Kärcher 2.863-236.0 Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     260W-1767738
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-236.0
EAN/GTIN:
     4054278229652
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2.863-236.0, Vliesfilterbeutel geeignet für den Staubsauger VC 2. Mit praktischem Verschlusssystem für eine hygienische Entnahme ganz ohne Schmutzkontakt., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Menge:
5 Stück
Gewicht:
0.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
350 x 160 x 33 mm
Produktvorteile:
Vliesfilterbeutel mit praktischem Versschlusssystem
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
350 mm
Breite des Produktes:
160 mm
Höhe des Produktes:
32.5 mm
Gewicht ohne Zubehör:
0.18 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.18 kg
Hauptfarbe:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 13,94*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,97*
€ 14,18*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,55*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 14,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.