Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVM 40/12-1 M Z22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767821
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.990-265.0
EAN/GTIN:
     4054278001623
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9.990-265.0, Explosionsgeschützter Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 M Z22 zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – optimal auch für Einsätze in hygienisch sensiblen Bereichen in der ATEX-Zone 22 geeignet. Das zuverlässige, langlebige, kompakte und mobile Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist mit einer EC-Turbine ausgestattet und kommt überall dort zum Einsatz, wo aufgrund der Gegebenheiten besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dabei gewährleisten große Räder einen sehr einfachen Transport an den Einsatzort. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Sammel- und Filterbehälter sind aus hochwertigem und säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus robustem Stahl gefertigt., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Stromart:
220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
49.4 / 178 l/s / m³/h
Vakuum:
239 / 23.9 mbar / kPa
Behälterinhalt:
40 l
Behältermaterial:
Edelstahl
Aufnahmeleistung:
1 x 1.2 kW
Aufnahmetyp:
Elektrisch
Filterfläche:
1.6 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
50 kg
Abmessungen (L × B × H):
645 x 655 x 1140 mm
Top Feature:
Nach Staubklasse M zertifiziertes Gerät | Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
Produktvorteile:
Staubklasse M | Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung | Zertifiziert für ATEX-Zone 22 | Verschleißarme EC-Turbine | Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
Staubklasse M:
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesa
Verschleißarme EC-Turbine:
Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:
Auch für große Mengen Staub geeignet.
Behälterentleerung:
Absetzfahrgestell
Filter:
Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Länge des Produktes:
645 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.966,19*
€ 4.271,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.927,47*
€ 4.271,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.996,20*
€ 4.305,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.305,21*
€ 5.123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.238,09*
€ 5.043,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.072,08*
€ 4.845,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.004,05*
€ 4.764,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.996,20*
€ 4.755,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.