Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMM700-1.7 Fugensan Bar, AMM700-1.7Q N00, 71293764000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1797763
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71293764000
EAN/GTIN:
     4014586898933
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71293764000, Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen. Produktstärken: Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. 12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung. 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bu?rstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit undLebensdauer. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Lieferumfang: 5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 31 16 01 1 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2 1Handgriff 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel 1 Schärfstein (63719010014) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) Wichtigste Daten: Präzision - MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise. Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mmermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung. Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
GrossWeight:
5.489 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Schwingungen:
10 000 - 19 500 1/min
Werkzeugaufnahme:
12-Kant
Werkzeugwechsel:
QuickIN
Amplitude:
2 x 1,7°
Gewicht ohne Akku:
1,10 kg
FEIN Vorteile:
12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung. | Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. | Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere, AMM700-1.7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,18*
€ 444,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,10*
€ 444,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,71*
€ 448,19*
€ 4,90*
ab € 382,11*
€ 452,09*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 398,18*
€ 494,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.