Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Vibrationsbohle, MXFPSC-0 Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladeg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1798400
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479771
EAN/GTIN:
     4058546375652
Suchbegriffe:
AKKU-VIBRATIONSBOHLE,
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933479771, Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne die Nachteile von Benzingeräten<. br>. Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m<. br>. Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, sodass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen<. br>. Der bürstenlose POWERSTATE®-Motorliefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet<. br>. Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton<. br>. Einfaches Schnellverbindungssystem der Profile mit zwei Schrauben<. br>. Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku<. br>. Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich<. br>. Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind<. br>. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<. br>. Wird mit einem 9/16Zoll-Schlüssel geliefert, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.460,62*
€ 2.560,23*
Frei Haus
ab € 2.485,82*
€ 2.580,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.645,03*
€ 2.741,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.644,74*
€ 2.741,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.641,21*
€ 2.742,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,99*
€ 3.262,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.729,01*
€ 3.247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.672,99*
€ 3.180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,03*
€ 3.147,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.