Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798698 Herst.-Nr.: 4932471912 EAN/GTIN: 4058546298111 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4932471912, SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Leder auf den Handinnenflächen für längere Lebensdauer und zusätzlichen Schutz der Hände. Kunstleder auf dem Handrücken für höhere Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität währenddes Arbeitens. Verstärkte Handinnenflächen für zusätzlichen Anwenderkomfort und Schutz beim Umgangmit schweren Gegenständen. Schnittschutz gemäß EN ISO 21 420 und EN388:2016 (2122X), Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 129 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, feinmechaniker handschuhe, ARBEITSHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,85* | € 22,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,46* | € 22,45* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,80* | € 22,74* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,89* | € 26,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,04* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|